EATON - Xboard+ IP54 fali elosztó 1000/1560/1450 (szürke) SN000064 - 111034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 9
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 46
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081105953
Sonepar cikkszám
SN000064
Gyártói cikkszám
111034
Gyártói típuskód
BPM-O-1000/15
Sorok száma:
9
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
46
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
1030 mm
Magasság:
1590 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1030 mm
Beépítési mélység:
300 mm
Mélység:
300 mm
Beépítési magasság:
1590 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Nem