EATON - Xboard+ IP54 fali elosztó 1200/1260/1150 (szürke) GT80588 - 111035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 57
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081105960
Sonepar cikkszám
GT80588
Gyártói cikkszám
111035
Gyártói típuskód
BPM-O-1200/12
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
57
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
1230 mm
Magasság:
1290 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1230 mm
Beépítési mélység:
300 mm
Mélység:
300 mm
Beépítési magasság:
1290 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Nem