EATON - Xboard+ IP54 fali elosztó 800/760/650 (szürke) ki SN038024 - 116664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 35
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081164097
Sonepar cikkszám
SN038024
Gyártói cikkszám
116664
Gyártói típuskód
BPM-O-800/7-P
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
35
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
830 mm
Magasság:
790 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
830 mm
Beépítési mélység:
300 mm
Mélység:
300 mm
Beépítési magasság:
790 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem