EATON - Xboard+ IP54 fali elosztó (fehér) SN036832 - 111075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 9
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 57
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081106363
Sonepar cikkszám
SN036832
Gyártói cikkszám
111075
Gyártói típuskód
BPM-O-1200/12-W
Sorok száma:
9
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
57
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
1260 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1230 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
270 mm
Beépítési magasság:
1290 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen