EATON - Xboard+ IP54 lábazat oldalfedél 320/200 (fehér) SN037141 - 112351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 65 mm
Szín - fehér
Magasság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081119110
Sonepar cikkszám
SN037141
Gyártói cikkszám
112351
Gyártói típuskód
BPZ-SS-2/320-W
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
65 mm
Szín:
fehér
Magasság:
205 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
28 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Xboard+ IP54 lábazat oldalfedél 320/200 (fehér)