EATON - Xboard+ kábelbevezető lemez 1000 kábel átvezetővel 293560 GT58342 - 293560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 945 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935603
Sonepar cikkszám
GT58342
Gyártói cikkszám
293560
Gyártói típuskód
BP-FLP-1000-2K
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
945 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
24
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-28
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ kábelbevezető lemez 1000 kábel átvezetővel 293560