EATON - Xboard+ kábelbevezető lemez 1000 szivacsos SN038287 - 119358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 945 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174959
Sonepar cikkszám
SN038287
Gyártói cikkszám
119358
Gyártói típuskód
BP-FLP-1000-VS
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
945 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Xboard+ kábelbevezető lemez 1000 szivacsos