EATON - Xboard+ készüléktartósín fogymérőhely helyére SN036527 - 108388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 235 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081080229
Sonepar cikkszám
SN036527
Gyártói cikkszám
108388
Gyártói típuskód
BPZ-DRS-MT/400-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
235 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
420 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ készüléktartósín fogymérőhely helyére