EATON - Xboard+ készüléktartósín fogymérőhely helyére SN037843 - 116042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 235 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 450 mm
Magasság - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081157822
Sonepar cikkszám
SN037843
Gyártói cikkszám
116042
Gyártói típuskód
BPZ-DRS-MT/450-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
235 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
450 mm
Magasság:
470 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ készüléktartósín fogymérőhely helyére