Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ menetelt sín (218A) 15x5x1000 GT54629 - 289861

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ menetelt sín (218A) 15x5x1000 GT54629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 15 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082898618

Sonepar cikkszám

GT54629

Gyártói cikkszám

289861

Gyártói típuskód

BPZ-BB/T-15/5/1000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

15 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

218 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Xboard+ menetelt sín (218A) 15x5x1000