Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ menetelt sín (274A) 20x5x2000 SN050074 - 289865

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ menetelt sín (274A) 20x5x2000 SN050074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082898656

Sonepar cikkszám

SN050074

Gyártói cikkszám

289865

Gyártói típuskód

BPZ-BB/T-20/5/2000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

274 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Xboard+ menetelt sín (274A) 20x5x2000