Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ menetelt sín (400A) 32x5x1000 SN050072 - 289863

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ menetelt sín (400A) 32x5x1000 SN050072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082898632

Sonepar cikkszám

SN050072

Gyártói cikkszám

289863

Gyártói típuskód

BPZ-BB/T-32/5/1000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Xboard+ menetelt sín (400A) 32x5x1000