Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ menetelt sín (573A) 30x10x1000 GT84062 - 289867

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ menetelt sín (573A) 30x10x1000 GT84062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082898670

Sonepar cikkszám

GT84062

Gyártói cikkszám

289867

Gyártói típuskód

BPZ-BB/T-30/10/1000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

573 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Xboard+ menetelt sín (573A) 30x10x1000