EATON - Xboard+ műanyag hátfal sülly. BPZ-WB3S elosztóhoz SN037027 - 111314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081108756
Sonepar cikkszám
SN037027
Gyártói cikkszám
111314
Gyártói típuskód
BPZ-RPP-400/12
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
318 mm
Magasság:
1145 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Xboard+ műanyag hátfal sülly. BPZ-WB3S elosztóhoz