EATON - Xboard+ NZM1 szerelőlap 1200 SN132396 - 173620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 165 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132396
Gyártói cikkszám
173620
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM1X-1200-MV
Anyag:
acél
Magasság:
165 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ NZM1 szerelőlap 1200