EATON - Xboard+ NZM1 szerelőlap 400 SN038481 - 120742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 165 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185726
Sonepar cikkszám
SN038481
Gyártói cikkszám
120742
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM1X-400-MV
Anyag:
acél
Magasság:
165 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM1 szerelőlap 400