EATON - Xboard+ NZM1 szerelőlap 800 SN038483 - 120744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 165 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185740
Sonepar cikkszám
SN038483
Gyártói cikkszám
120744
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
165 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM1 szerelőlap 800