EATON - Xboard+ NZM2 szerelőlap 1000 SN110643 - 173621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 190 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110643
Gyártói cikkszám
173621
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV
Anyag:
acél
Magasság:
190 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ NZM2 szerelőlap 1000