EATON - Xboard+ NZM2 szerelőlap 600 SN038485 - 120746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 190 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185764
Sonepar cikkszám
SN038485
Gyártói cikkszám
120746
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM2X-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
190 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM2 szerelőlap 600