EATON - Xboard+ NZM2 szerelőlap 800 SN038486 - 120747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 190 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185771
Sonepar cikkszám
SN038486
Gyártói cikkszám
120747
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM2X-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
190 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM2 szerelőlap 800