EATON - Xboard+ NZM3 szerelőlap 1000 SN136414 - 173623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 290 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700301
Sonepar cikkszám
SN136414
Gyártói cikkszám
173623
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM3X-1000-MV
Anyag:
acél
Magasság:
290 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ NZM3 szerelőlap 1000