EATON - Xboard+ NZM3 szerelőlap 1000 SN136415 - 173619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 165 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081700264
Sonepar cikkszám
SN136415
Gyártói cikkszám
173619
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM1X-1000-MV
Anyag:
acél
Magasság:
165 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ NZM3 szerelőlap 1000