EATON - Xboard+ NZM3 szerelőlap 600 SN038487 - 120748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 290 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185788
Sonepar cikkszám
SN038487
Gyártói cikkszám
120748
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM3X-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
290 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM3 szerelőlap 600