EATON - Xboard+ NZM3 szerelőlap 600 SN119202 - 174395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 299 mm
Szélesség - 492 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119202
Gyártói cikkszám
174395
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM3-600-MX
Anyag:
acél
Magasság:
299 mm
Szélesség:
492 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Xboard+ NZM3 szerelőlap 600