EATON - Xboard+ NZM3 szerelőlap 800 SN038488 - 120749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 290 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185795
Sonepar cikkszám
SN038488
Gyártói cikkszám
120749
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM3X-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
290 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ NZM3 szerelőlap 800