EATON - Xboard+ SASY60i szerelőkészlet SN142224 - 120706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 305 mm
Szélesség - 725 mm
Max. névleges áram - 400 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081185368
Sonepar cikkszám
SN142224
Gyártói cikkszám
120706
Gyártói típuskód
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/800
Pólusszám:
3
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Max. névleges áram:
400 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Mélység:
50 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
30 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Xboard+ SASY60i szerelőkészlet