EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 1000/1260/1150 SN036882 - 111141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1260 mm
Magasság - 1230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081107025
Sonepar cikkszám
SN036882
Gyártói cikkszám
111141
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-1000/12/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1260 mm
Magasság:
1230 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 1000/1260/1150