EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 1000/1760/1650 SN036884 - 111143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081107049
Sonepar cikkszám
SN036884
Gyártói cikkszám
111143
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-1000/17/2
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
346 mm
Magasság:
317 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
306 mm
Beépítési mélység:
87 mm
Mélység:
87 mm
Beépítési magasság:
274 mm
Zárás módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem