EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 1200/1260/1150 SN036886 - 111145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1260 mm
Magasság - 1230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081107063
Sonepar cikkszám
SN036886
Gyártói cikkszám
111145
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-1200/12/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1260 mm
Magasság:
1230 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 1200/1260/1150