EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 1200/2060/1950 SN036889 - 111148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2060 mm
Magasság - 2030 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081107094
Sonepar cikkszám
SN036889
Gyártói cikkszám
111148
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-1200/20/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2060 mm
Magasság:
2030 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 1200/2060/1950