EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 600/1760/1650 SN036877 - 111132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1760 mm
Magasság - 1730 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081106936
Sonepar cikkszám
SN036877
Gyártói cikkszám
111132
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-600/17/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1760 mm
Magasság:
1730 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 600/1760/1650