EATON - Xboard+ süllyesztett ház 240 800/760/650 SN036878 - 111134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 760 mm
Magasság - 805 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081106950
Sonepar cikkszám
SN036878
Gyártói cikkszám
111134
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-800/7/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
760 mm
Magasság:
805 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 800/760/650