EATON - Xboard+ teli ajtó 2. szárny 600/1200 (szürke) 293576 IP30 GT95936 - 293576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935764
Sonepar cikkszám
GT95936
Gyártói cikkszám
293576
Gyártói típuskód
BP-DS-600/12-L
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
615 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1210 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli ajtó 2. szárny 600/1200 (szürke) 293576