EATON - Xboard+ teli ajtó 2. szárny 600/2000 (szürke) IP30 SN036271 - 106377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081061471
Sonepar cikkszám
SN036271
Gyártói cikkszám
106377
Gyártói típuskód
BPZ-DS-600/20-L
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
615 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2010 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli ajtó 2. szárny 600/2000 (szürke)