EATON - Xboard+ teli ajtó, IP30 (fehér) SN035981 - 102444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség - 6.3 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023325
Sonepar cikkszám
SN035981
Gyártói cikkszám
102444
Gyártói típuskód
BPZ-DS-400/20-W
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség:
6.3 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.126 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli ajtó, IP30 (fehér)