EATON - Xboard+ teli ajtó, IP30 (fehér) SN035984 - 102447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség - 110 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023356
Sonepar cikkszám
SN035984
Gyártói cikkszám
102447
Gyártói típuskód
BPZ-DS-800/17-W
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség:
110 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2.2 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli ajtó, IP30 (fehér)