EATON - Xboard+ teli előlap 1000/100 (szürke) GT76594 - 293528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935283
Sonepar cikkszám
GT76594
Gyártói cikkszám
293528
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1000/100-BL
Szélesség:
105 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/100 (szürke)