EATON - Xboard+ teli előlap 1000/200 (szürke) SN038262 - 119282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174195
Sonepar cikkszám
SN038262
Gyártói cikkszám
119282
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1000/200-BL
Szélesség:
920 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/200 (szürke)