EATON - Xboard+ teli előlap 1000/250 (szürke) SN038263 - 119283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174201
Sonepar cikkszám
SN038263
Gyártói cikkszám
119283
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1000/250-BL
Szélesség:
920 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/250 (szürke)