EATON - Xboard+ teli előlap 1000/300 (szürke) SN038264 - 119284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 920 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174218
Sonepar cikkszám
SN038264
Gyártói cikkszám
119284
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1000/300-BL
Szélesség:
920 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/300 (szürke)