EATON - Xboard+ teli előlap 1000/350 (fehér) SN038238 - 119257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 925 mm
Magasság - 355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173945
Sonepar cikkszám
SN038238
Gyártói cikkszám
119257
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1000/350-BL-W
Szélesség:
925 mm
Magasság:
355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/350 (fehér)