EATON - Xboard+ teli előlap 1000/400 (fehér) SN038239 - 119258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 925 mm
Magasság - 405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173952
Sonepar cikkszám
SN038239
Gyártói cikkszám
119258
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1000/400-BL-W
Szélesség:
925 mm
Magasság:
405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1000/400 (fehér)