EATON - Xboard+ teli előlap 1200/250 (szürke) SN038269 - 119289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1120 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174263
Sonepar cikkszám
SN038269
Gyártói cikkszám
119289
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1200/250-BL
Szélesség:
1120 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1200/250 (szürke)