EATON - Xboard+ teli előlap 1200/300 (szürke) SN038270 - 119290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1120 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174270
Sonepar cikkszám
SN038270
Gyártói cikkszám
119290
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1200/300-BL
Szélesség:
1120 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1200/300 (szürke)