EATON - Xboard+ teli előlap 1200/350 (szürke) SN038271 - 119291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1120 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174287
Sonepar cikkszám
SN038271
Gyártói cikkszám
119291
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-1200/350-BL
Szélesség:
1120 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1200/350 (szürke)