EATON - Xboard+ teli előlap 1200/500 (szürke) SN042102 - 152516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081492664
Sonepar cikkszám
SN042102
Gyártói cikkszám
152516
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1200/500-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1200/500 (szürke)