EATON - Xboard+ teli előlap 400/100 (szürke) SN038243 - 119262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 320 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173990
Sonepar cikkszám
SN038243
Gyártói cikkszám
119262
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-400/100-BL
Szélesség:
320 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 400/100 (szürke)