EATON - Xboard+ teli előlap 400/150 (szürke) SN038244 - 119263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 320 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174003
Sonepar cikkszám
SN038244
Gyártói cikkszám
119263
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-400/150-BL
Szélesség:
320 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 400/150 (szürke)