EATON - Xboard+ teli előlap 400/200 (szürke) SN038245 - 119264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 320 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081174010
Sonepar cikkszám
SN038245
Gyártói cikkszám
119264
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-400/200-BL
Szélesség:
320 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 400/200 (szürke)