EATON - Xboard+ teli előlap 400/500 (fehér) SN038228 - 119247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173846
Sonepar cikkszám
SN038228
Gyártói cikkszám
119247
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/500-BL-W
Szélesség:
325 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 400/500 (fehér)